Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=500 - KTH104300500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 229 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 122 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149112171
Réf. Sonepar
00090911217
Réf. Fournisseur
KTH104300500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
229 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
122 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
1.67 l