Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=700 - KTH104300700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 321 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 170 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149112201
Réf. Sonepar
00090911220
Réf. Fournisseur
KTH104300700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
321 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
170 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
2.33 l