Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=1100 - KTH105021100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 575 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 304 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149083662

Réf. Sonepar

00090908366

Réf. Fournisseur

KTH105021100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

575 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

304 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

4.26 l

Kontec KH 10 H=502 L=1100, Puissance: 575W (Blanc RAL9016)