Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=1300 - KTH105021300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 680 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 359 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149083983

Réf. Sonepar

00090908398

Réf. Fournisseur

KTH105021300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

680 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

359 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

5.03 l

Kontec KH 10 H=502 L=1300, Puissance: 680W (Blanc RAL9016)