Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=1400 - KTH105021400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 732 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 387 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892971900
Réf. Sonepar
00090297190
Réf. Fournisseur
KTH105021400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
732 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
387 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
5.42 l