Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=1800 - KTH105021800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 941 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 497 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822463342

Réf. Sonepar

00090246334

Réf. Fournisseur

KTH105021800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

941 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

497 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

6.97 l

Kontec KH 10 H=502 L=1800, Puissance: 941W (Blanc RAL9016)