Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=4000 - KTH105024000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2092 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1105 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149275043

Réf. Sonepar

00090927504

Réf. Fournisseur

KTH105024000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2092 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1105 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

15.48 l

Kontec KH 10 H=502 L=4000, Puissance: 2092W (Blanc RAL9016)