Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=1600 - KTH105741600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 941 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 497 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149126987
Réf. Sonepar
00090912698
Réf. Fournisseur
KTH105741600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
941 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
497 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
7.1 l