Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=1800 - KTH105741800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1058 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 559 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822574970
Réf. Sonepar
00090257497
Réf. Fournisseur
KTH105741800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1058 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
559 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
7.99 l