Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=3800 - KTH105743800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2234 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1180 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149112041

Réf. Sonepar

00090911204

Réf. Fournisseur

KTH105743800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2234 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1180 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

16.87 l

Kontec KH 10 H=574 L=3800, Puissance: 2234W (Blanc RAL9016)