Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=3000 - KTH106463000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1965 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1032 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822472832
Réf. Sonepar
00090247283
Réf. Fournisseur
KTH106463000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1965 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1032 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
14.97 l