Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=3200 - KTH106463200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2096 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1101 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822463397
Réf. Sonepar
00090246339
Réf. Fournisseur
KTH106463200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2096 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1101 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
15.97 l