Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=3400 - KTH106463400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2227 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1170 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149135132
Réf. Sonepar
00090913513
Réf. Fournisseur
KTH106463400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2227 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1170 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
16.97 l