Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=3600 - KTH106463600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2358 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1239 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149135156

Réf. Sonepar

00090913515

Réf. Fournisseur

KTH106463600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2358 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1239 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

17.96 l

Kontec KH 10 H=646 L=3600, Puissance: 2358W (Blanc RAL9016)