Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=700 - KTH106460700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 459 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149112249

Réf. Sonepar

00090911224

Réf. Fournisseur

KTH106460700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

459 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

241 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

3.49 l

Kontec KH 10 H=646 L=700, Puissance: 459W (Blanc RAL9016)