Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=900 - KTH106460900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 590 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 310 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892727101

Réf. Sonepar

00090272710

Réf. Fournisseur

KTH106460900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

590 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

310 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

4.49 l

Kontec KH 10 H=646 L=900, Puissance: 590W (Blanc RAL9016)