Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=2000 - KTH107902000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1590 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 831 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657805478

Réf. Sonepar

00090780547

Réf. Fournisseur

KTH107902000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1590 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

831 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

12.24 l

Kontec KH 10 H=790 L=2000, Puissance: 1590W (Blanc RAL9016)