Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=3000 - KTH107903000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2385 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1247 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149135200
Réf. Sonepar
00090913520
Réf. Fournisseur
KTH107903000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2385 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1247 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
18.36 l