Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=2400 - KTH105022400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1255 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 663 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149084492

Réf. Sonepar

00090908449

Réf. Fournisseur

KTH105022400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1255 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

663 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

9.29 l

Kontec KH 10 H=502 L=2400, Puissance: 1255W (Blanc RAL9016)