Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=2000 - KTH114302000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1520 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 782 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089336
Réf. Sonepar
00090908933
Réf. Fournisseur
KTH114302000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1520 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
782 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
6.66 l