Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=3000 - KTH114303000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2280 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1174 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089985
Réf. Sonepar
00090908998
Réf. Fournisseur
KTH114303000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2280 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1174 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
9.99 l