Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=800 - KTH114300800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 608 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 313 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892450023

Réf. Sonepar

00090245002

Réf. Fournisseur

KTH114300800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

608 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

313 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.66 l

Kontec KH 11 H=430 L=800, Puissance: 608W (Blanc RAL9016)