Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=1200 - KTH115701200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1105 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 563 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892286301
Réf. Sonepar
00090228630
Réf. Fournisseur
KTH115701200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1105 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
563 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
5.33 l