Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=3600 - KTH115703600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3316 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1690 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149093142
Réf. Sonepar
00090909314
Réf. Fournisseur
KTH115703600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3316 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1690 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
15.98 l