Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=1600 - KTH116501600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1582 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 806 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892728481
Réf. Sonepar
00090272848
Réf. Fournisseur
KTH116501600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1582 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
806 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
7.98 l