Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=2600 - KTH116502600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2571 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1310 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822463380

Réf. Sonepar

00090246338

Réf. Fournisseur

KTH116502600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2571 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1310 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

12.97 l

Kontec KH 11 H=646 L=2600, Puissance: 2571W (Blanc RAL9016)