Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=3200 - KTH116503200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3165 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1613 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149085918

Réf. Sonepar

00090908591

Réf. Fournisseur

KTH116503200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3165 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1613 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

15.97 l

Kontec KH 11 H=646 L=3200, Puissance: 3165W (Blanc RAL9016)