Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=3400 - KTH116503400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3363 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1714 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082757
Réf. Sonepar
00090908275
Réf. Fournisseur
KTH116503400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3363 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1714 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
16.97 l