Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=3800 - KTH116503800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3758 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1915 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082795

Réf. Sonepar

00090908279

Réf. Fournisseur

KTH116503800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3758 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1915 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

18.96 l

Kontec KH 11 H=646 L=3800, Puissance: 3758W (Blanc RAL9016)