Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=700 - KTH116500700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 692 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 353 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892509370

Réf. Sonepar

00090250937

Réf. Fournisseur

KTH116500700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

692 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

353 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

3.49 l

Kontec KH 11 H=646 L=700, Puissance: 692W (Blanc RAL9016)