Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=1300 - KTH116501300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1286 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 655 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149090066
Réf. Sonepar
00090909006
Réf. Fournisseur
KTH116501300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1286 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
655 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
6.49 l