Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=790 L=1300 - KTH117901300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1437 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 725 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149090110
Réf. Sonepar
00090909011
Réf. Fournisseur
KTH117901300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1437 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
725 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
7.96 l