Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=790 L=3000 - KTH117903000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3315 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1672 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149086007
Réf. Sonepar
00090908600
Réf. Fournisseur
KTH117903000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3315 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1672 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
18.36 l