Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=2000 - KTH203582000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1308 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 687 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149096044

Réf. Sonepar

00090909604

Réf. Fournisseur

KTH203582000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1308 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

687 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

11.1 l

Kontec KH 20 H=360 L=2000, Puissance: 1308W (Blanc RAL9016)