Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=2400 - KTH203582400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1570 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 825 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149097089
Réf. Sonepar
00090909708
Réf. Fournisseur
KTH203582400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1570 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
825 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
13.32 l