Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=3400 - KTH203583400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2224 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1168 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149094101
Réf. Sonepar
00090909410
Réf. Fournisseur
KTH203583400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2224 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1168 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
18.87 l