Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=500 - KTH203580500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 327 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 172 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149086106
Réf. Sonepar
00090908610
Réf. Fournisseur
KTH203580500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
327 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
172 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
2.78 l