Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=430 L=1100 - KTH204301100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 833 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 438 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149092220
Réf. Sonepar
00090909222
Réf. Fournisseur
KTH204301100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
833 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
438 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.33 l