Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=430 L=3400 - KTH204303400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2574 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1352 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149088704

Réf. Sonepar

00090908870

Réf. Fournisseur

KTH204303400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2574 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1352 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

22.64 l

Kontec KH 20 H=430 L=3400, Puissance: 2574W (Blanc RAL9016)