Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=430 L=3600 - KTH204303600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2725 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1432 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149088728
Réf. Sonepar
00090908872
Réf. Fournisseur
KTH204303600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2725 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1432 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
23.98 l