Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=1000 - KTH205741000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 960 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 502 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149083068

Réf. Sonepar

00090908306

Réf. Fournisseur

KTH205741000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

960 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

502 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

8.88 l

Kontec KH 20 H=570 L=1000, Puissance: 960W (Blanc RAL9016)