Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=500 - KTH205740500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 480 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 251 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149086168
Réf. Sonepar
00090908616
Réf. Fournisseur
KTH205740500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
480 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
251 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
4.44 l