Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=700 - KTH205740700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 672 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 351 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149086205
Réf. Sonepar
00090908620
Réf. Fournisseur
KTH205740700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
672 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
351 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
6.22 l