Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=800 - KTH205740800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 401 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892625407
Réf. Sonepar
00090262540
Réf. Fournisseur
KTH205740800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
768 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
401 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
7.1 l