Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=900 - KTH205740900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 864 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 452 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657826749
Réf. Sonepar
00090782674
Réf. Fournisseur
KTH205740900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
864 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
452 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
7.99 l