Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=1000 - KTH206461000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1063 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 553 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149091353

Réf. Sonepar

00090909135

Réf. Fournisseur

KTH206461000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1063 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

553 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

9.99 l

Kontec KH 20 H=650 L=1000, Puissance: 1063W (Blanc RAL9016)