Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=1400 - KTH206461400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1488 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 774 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149092343
Réf. Sonepar
00090909234
Réf. Fournisseur
KTH206461400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1488 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
774 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
13.99 l