Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=1800 - KTH206461800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1913 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 995 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149093449

Réf. Sonepar

00090909344

Réf. Fournisseur

KTH206461800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1913 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

995 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

17.98 l

Kontec KH 20 H=650 L=1800, Puissance: 1913W (Blanc RAL9016)