Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=3000 - KTH206463000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3189 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1658 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149088162

Réf. Sonepar

00090908816

Réf. Fournisseur

KTH206463000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3189 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1658 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

29.97 l

Kontec KH 20 H=650 L=3000, Puissance: 3189W (Blanc RAL9016)