Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=500 - KTH206460500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 532 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 277 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149094248
Réf. Sonepar
00090909424
Réf. Fournisseur
KTH206460500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
532 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
277 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
5 l